Eriks

Manchon serrage, série HA, M 80x2, Dia. d’arbre 68,26 mm, longueur 78 mm, Dia. de l’écrou 105 mm.

  • ERIKS:14586399
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

223,81 €/ Unitéhors TVA

270,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
H
Type
Adapter Sleeve
Diamètre d'arbre
68.26 mm
Dimension de filetage
M 80x2
Longueur
78
Diamètre extérieur de l’écrou
105
d
80 mm
d1
68.26 mm
G
M 80x2
préparé pour la pression d'huile
Non