Eriks

Manchon serrage, série HA, M 75x2, Dia. d'arbre 61,91 mm, longueur 73 mm, Dia. de l'écrou 98 mm.

  • ERIKS:14586396
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

149,00 €/ Unitéhors TVA

180,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
H
Type
Adapter Sleeve
Diamètre d'arbre
61.91 mm
Dimension de filetage
M 75x2
Longueur
73
Diamètre extérieur de l’écrou
98
d
75 mm
d1
61.91 mm
G
M 75x2
préparé pour la pression d'huile
Non