Eriks

Manchon serrage, série HA, M 65x1.5, Dia. d’arbre 55,56 mm, longueur 50 mm, Dia. de l’écrou 85 mm.

  • ERIKS:14586390
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

165,85 €/ Unitéhors TVA

200,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
H
Type
Adapter Sleeve
Diamètre d'arbre
55.56 mm
Dimension de filetage
M 65x1.5
Longueur
50
Diamètre extérieur de l’écrou
85
d
65 mm
d1
55.56 mm
G
M 65x1.5
préparé pour la pression d'huile
Non