Eriks

Manchon serrage, série HA, M 55x1,5, Dia. d’arbre 49,21 mm, longueur 45 mm, Dia. de l’écrou 75 mm.

  • ERIKS:14586382
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

33,60 €/ Unitéhors TVA

40,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
H
Type
Adapter Sleeve
Diamètre d'arbre
49.21 mm
Dimension de filetage
M 55x1.5
Longueur
45
Diamètre extérieur de l’écrou
75
d
55 mm
d1
49.21 mm
G
M 55x1.5
préparé pour la pression d'huile
Non