Eriks

Manchon serrage, série HA, M 50x1,5, Dia. d’arbre 42,86 mm, longueur 42 mm, Dia. de l’écrou 70 mm.

  • ERIKS:14586378
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

32,33 €/ Unitéhors TVA

39,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
H
Type
Adapter Sleeve
Diamètre d'arbre
42.86 mm
Dimension de filetage
M 50x1.5
Longueur
42
Diamètre extérieur de l’écrou
70
d
50 mm
d1
42.86 mm
G
M 50x1.5
préparé pour la pression d'huile
Non