Eriks

Manchon serrage, série HA, M 45x1.5, Dia. d'arbre 36,51 mm, longueur 39 mm, Dia. de l'écrou 65 mm.

  • ERIKS:14586374
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

30,39 €/ Unitéhors TVA

36,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
H
Type
Adapter Sleeve
Diamètre d'arbre
36.51 mm
Dimension de filetage
M 45x1.5
Longueur
39
Diamètre extérieur de l’écrou
65
d
45 mm
d1
36.51 mm
G
M 45x1.5
préparé pour la pression d'huile
Non