Eriks

Manchon serrage, série HA, M 45x1,5, Dia. d’arbre 36,51 mm, longueur 33 mm, Dia. de l’écrou 65 mm.

  • ERIKS:14586373
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

289,87 €/ Unitéhors TVA

350,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
H
Type
Adapter Sleeve
Diamètre d'arbre
36.51 mm
Dimension de filetage
M 45x1.5
Longueur
33
Diamètre extérieur de l’écrou
65
d
45 mm
d1
36.51 mm
G
M 45x1.5
préparé pour la pression d'huile
Non