Eriks

Manchon serrage, série HA, M 40x1,5, Dia. d’arbre 33,34 mm, longueur 36 mm, Dia. de l’écrou 58 mm.

  • ERIKS:14586370
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

82,08 €/ Unitéhors TVA

99,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
H
Type
Adapter Sleeve
Diamètre d'arbre
33.34 mm
Dimension de filetage
M 40x1.5
Longueur
36
Diamètre extérieur de l’écrou
58
d
40 mm
d1
33.34 mm
G
M 40x1.5
préparé pour la pression d'huile
Non