Eriks

Manchon serrage, série HA, M 35x1,5, Dia. d’arbre 30,16 mm, longueur 29 mm, Dia. de l’écrou 52 mm.

  • ERIKS:14586364
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

276,37 €/ Unitéhors TVA

334,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
H
Type
Adapter Sleeve
Diamètre d'arbre
30.16 mm
Dimension de filetage
M 35x1.5
Longueur
29
Diamètre extérieur de l’écrou
52
d
35 mm
d1
30.16 mm
G
M 35x1.5
préparé pour la pression d'huile
Non