Eriks

Manchon serrage, série HA, M 200x3, Dia. d’arbre 182,56 mm, longueur 120 mm, Dia. écrou 240 mm.

  • ERIKS:14586474
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

817,56 €/ Unitéhors TVA

989,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
H
Type
Adapter Sleeve
Diamètre d'arbre
182.56 mm
Dimension de filetage
M 200x3
Longueur
120
Diamètre extérieur de l’écrou
240
d
200 mm
d1
182.56 mm
G
M 200x3
préparé pour la pression d'huile
Non