Eriks

Manchon serrage, série HA, M 190x3, Dia. d'arbre 176,21 mm, longueur 141 mm, Dia. de l'écrou 220 mm.

  • ERIKS:14586472
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

645,36 €/ Unitéhors TVA

780,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
H
Type
Adapter Sleeve
Diamètre d'arbre
176.21 mm
Dimension de filetage
M 190x3
Longueur
141
Diamètre extérieur de l’écrou
220
d
190 mm
d1
176.21 mm
G
M 190x3
préparé pour la pression d'huile
Non