Eriks

Manchon serrage, série HA, M 180x3, Dia. d’arbre 163,51 mm, longueur 161 mm, Dia. de l’écrou 230 mm.

  • ERIKS:14586469
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 616,33 €/ Unitéhors TVA

1 955,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
H
Type
Adapter Sleeve
Diamètre d'arbre
163.51 mm
Dimension de filetage
M 180x3
Longueur
161
Diamètre extérieur de l’écrou
230
d
180 mm
d1
163.51 mm
G
M 180x3
préparé pour la pression d'huile
Non