Eriks

Manchon serrage, série HA, M 170x3, Dia. d’arbre 150,81 mm, longueur 101 mm, Dia. de l’écrou 200 mm.

  • ERIKS:14586459
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

403,32 €/ Unitéhors TVA

488,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
H
Type
Adapter Sleeve
Diamètre d'arbre
150.81 mm
Dimension de filetage
M 170x3
Longueur
101
Diamètre extérieur de l’écrou
200
d
170 mm
d1
150.81 mm
G
M 170x3
préparé pour la pression d'huile
Non