Eriks

Manchon serrage, série HA, M 160x3, Dia. d’arbre 138,11 mm, longueur 93 mm, Dia. de l’écrou 210 mm.

  • ERIKS:14586454
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

458,16 €/ Unitéhors TVA

554,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
H
Type
Adapter Sleeve
Diamètre d'arbre
138.11 mm
Dimension de filetage
M 160x3
Longueur
93
Diamètre extérieur de l’écrou
210
d
160 mm
d1
138.11 mm
G
M 160x3
préparé pour la pression d'huile
Non