Eriks

Manchon serrage, série HA, M 150x2, Dia. d’arbre 131,76 mm, longueur 111 mm, Dia. écrou 195 mm.

  • ERIKS:14586449
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

461,22 €/ Unitéhors TVA

558,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
H
Type
Adapter Sleeve
Diamètre d'arbre
131.76 mm
Dimension de filetage
M 150x2
Longueur
111
Diamètre extérieur de l’écrou
195
d
150 mm
d1
131.76 mm
G
M 150x2
préparé pour la pression d'huile
Non