Eriks

Manchon serrage, série HA, M 130x2, Dia. d’arbre 112,71 mm, longueur 121 mm, Dia. de l’écrou 155 mm.

  • ERIKS:14586439
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

264,84 €/ Unitéhors TVA

320,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
H
Type
Adapter Sleeve
Diamètre d'arbre
112.71 mm
Dimension de filetage
M 130x2
Longueur
121
Diamètre extérieur de l’écrou
155
d
130 mm
d1
112.71 mm
G
M 130x2
préparé pour la pression d'huile
Non