Eriks

Manchon serrage, série HA, M 105x2, Dia. d'arbre 93,66 mm, longueur 101 mm, Dia. de l'écrou 140 mm.

  • ERIKS:14586419
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

168,30 €/ Unitéhors TVA

203,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
H
Type
Adapter Sleeve
Diamètre d'arbre
93.66 mm
Dimension de filetage
M 105x2
Longueur
101
Diamètre extérieur de l’écrou
140
d
105 mm
d1
93.66 mm
G
M 105x2
préparé pour la pression d'huile
Non