Eriks

Manchon serrage, série H, M 200x3, Dia. d’arbre 180 mm, longueur 185 mm, Dia. de l’écrou 250 mm.

  • ERIKS:14586153
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 732,08 €/ Unitéhors TVA

2 095,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
H
Type
Adapter Sleeve
Diamètre d'arbre
180 mm
Dimension de filetage
M 200x3
Longueur
185
Diamètre extérieur de l’écrou
250
d
200 mm
d1
180 mm
G
M 200x3
préparé pour la pression d'huile
Non