Eriks

Manchon serrage, série H, M 190x3, Dia. d'arbre 170 mm, longueur 143 mm, Dia. de l’écrou 220 mm.

  • ERIKS:14586147
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 359,78 €/ Unitéhors TVA

1 645,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
H
Type
Adapter Sleeve
Diamètre d'arbre
170 mm
Dimension de filetage
M 190x3
Longueur
143
Diamètre extérieur de l’écrou
220
d
190 mm
d1
170 mm
G
M 190x3
préparé pour la pression d'huile
Non