Eriks

Manchon serrage, série H, M 180x3, Dia. d'arbre 160 mm, longueur 140 mm, Dia. de l'écrou 210 mm.

  • ERIKS:14586143
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 243,56 €/ Unitéhors TVA

1 504,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
H
Type
Adapter Sleeve
Diamètre d'arbre
160 mm
Dimension de filetage
M 180x3
Longueur
140
Diamètre extérieur de l’écrou
210
d
180 mm
d1
160 mm
G
M 180x3
préparé pour la pression d'huile
Non