285,88 €/ Unitéhors TVA
345,91 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | H |
Type | Adapter Sleeve |
Diamètre d'arbre | 140 mm |
Largeur | 93 mm |
Dimension de filetage | M 160x3 |
Longueur | 93 |
Diamètre extérieur de l’écrou | 190 |
B | 27.5 mm |
B1 | 93 mm |
d | 160 mm |
d1 | 140 mm |
d3 | 190 mm |
G | M 160x3 |
préparé pour la pression d'huile | Non |