Eriks

Manchon serrage, série H, M 140x2, Dia. d’arbre 125 mm, longueur 82 mm, Dia. de l’écrou 180 mm.

  • ERIKS:14586114
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

346,20 €/ Unitéhors TVA

418,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
H
Type
Adapter Sleeve
Diamètre d'arbre
125 mm
Dimension de filetage
M 140x2
Longueur
82
Diamètre extérieur de l’écrou
180
d
140 mm
d1
125 mm
G
M 140x2
préparé pour la pression d'huile
Non