Eriks

Manchon serrage, série H, M 130x2, Dia. d’arbre 115 mm, longueur 80 mm, Dia. de l’écrou 165 mm.

  • ERIKS:14586108
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

304,32 €/ Unitéhors TVA

368,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
H
Type
Adapter Sleeve
Diamètre d'arbre
115 mm
Dimension de filetage
M 130x2
Longueur
80
Diamètre extérieur de l’écrou
165
d
130 mm
d1
115 mm
G
M 130x2
préparé pour la pression d'huile
Non