Eriks

Manchon serrage hydraulique, série OHS, M 190x3, Dia. d’arbre 168,27 mm, longueur 141 mm, Dia. de l’écrou 220 mm.

  • ERIKS:14587225
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

698,64 €/ Unitéhors TVA

845,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
H
Type
Hydraulic Adapter Sleeve
Diamètre d'arbre
168.27 mm
Dimension de filetage
M 190x3
d
190 mm
d1
168.27 mm
G
M 190x3
préparé pour la pression d'huile
Non