Eriks

Manchon serrage hydraulique, série OHE, Tr500x5, Dia. d’arbre 469,9 mm, longueur 247 mm, Dia. de l’écrou 580 mm.

  • ERIKS:14587467
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

6 414,06 €/ Unitéhors TVA

7 761,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
H
Type
Hydraulic Adapter Sleeve
Diamètre d'arbre
469.9 mm
Dimension de filetage
Tr500x5
d
500 mm
d1
469.9 mm
préparé pour la pression d'huile
Non