Eriks

Manchon serrage hydraulique, série OHE, Tr480x5, Dia. d’arbre 457,2 mm, longueur 237 mm, Dia. d’écrou 560 mm.

  • ERIKS:14587456
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

6 270,72 €/ Unitéhors TVA

7 587,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
H
Type
Hydraulic Adapter Sleeve
Diamètre d'arbre
457.2 mm
Dimension de filetage
Tr480x5
d
480 mm
d1
457.2 mm
préparé pour la pression d'huile
Non