Eriks

Manchon serrage hydraulique, série OHE, Tr460x5, Dia. d’arbre 431,8 mm, longueur 382 mm, Dia. d’écrou 580 mm.

  • ERIKS:14587451
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

8 237,22 €/ Unitéhors TVA

9 967,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
H
Type
Hydraulic Adapter Sleeve
Diamètre d'arbre
431.8 mm
Dimension de filetage
Tr460x5
d
460 mm
d1
431.8 mm
préparé pour la pression d'huile
Non