Eriks

Manchon serrage hydraulique, série OHE, Tr440x5, Dia. d'arbre 406,4 mm, longueur 297 mm, Dia. d'écrou 520 mm.

  • ERIKS:14587438
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

6 800,52 €/ Unitéhors TVA

8 228,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
H
Type
Hydraulic Adapter Sleeve
Diamètre d'arbre
406.4 mm
Dimension de filetage
Tr440x5
d
440 mm
d1
406.4 mm
préparé pour la pression d'huile
Non