Eriks

Manchon serrage hydraulique, série OHE, Tr420x5, Dia. d’arbre 400,05 mm, longueur 286 mm, Dia. d’écrou 490 mm.

  • ERIKS:14587427
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

6 292,74 €/ Unitéhors TVA

7 614,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
H
Type
Hydraulic Adapter Sleeve
Diamètre d'arbre
400.05 mm
Dimension de filetage
Tr420x5
d
420 mm
d1
400.05 mm
préparé pour la pression d'huile
Non