Eriks

Manchon serrage hydraulique, série OHE, Tr380x5, Dia. d'arbre 355,6 mm, longueur 252 mm, Dia. de l'écrou 450 mm.

  • ERIKS:14587405
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

5 864,40 €/ Unitéhors TVA

7 095,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
H
Type
Hydraulic Adapter Sleeve
Diamètre d'arbre
355.6 mm
Dimension de filetage
Tr380x5
d
380 mm
d1
355.6 mm
préparé pour la pression d'huile
Non