Eriks

Manchon serrage hydraulique, série OHE, Tr360x5, Dia. d’arbre 330,2 mm, longueur 246 mm, Dia. de l’écrou 420 mm.

  • ERIKS:14587391
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

5 747,94 €/ Unitéhors TVA

6 955,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
H
Type
Hydraulic Adapter Sleeve
Diamètre d'arbre
330.2 mm
Dimension de filetage
Tr360x5
d
360 mm
d1
330.2 mm
préparé pour la pression d'huile
Non