Eriks

Manchon serrage hydraulique, série OHE, Tr340x5, Dia. d’arbre 304,8 mm, longueur 187 mm, Dia. de l’écrou 400 mm.

  • ERIKS:14587371
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

3 979,98 €/ Unitéhors TVA

4 815,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
H
Type
Hydraulic Adapter Sleeve
Diamètre d'arbre
304.8 mm
Dimension de filetage
Tr340x5
d
340 mm
d1
304.8 mm
préparé pour la pression d'huile
Non