Eriks

Manchon serrage hydraulique, série OHE, Tr320x5, Dia. d’arbre 292,1 mm, longueur 171 mm, Dia. de l’écrou 380 mm.

  • ERIKS:14587358
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

3 567,12 €/ Unitéhors TVA

4 316,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
H
Type
Hydraulic Adapter Sleeve
Diamètre d'arbre
292.1 mm
Dimension de filetage
Tr320x5
d
320 mm
d1
292.1 mm
préparé pour la pression d'huile
Non