Eriks

Manchon serrage hydraulique, série OHE, Tr260x4, Dia. d’arbre 241,3 mm, longueur 185 mm, Dia. d’écrou 310 mm.

  • ERIKS:14587309
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

1 779,54 €/ Unitéhors TVA

2 153,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
H
Type
Hydraulic Adapter Sleeve
Diamètre d'arbre
241.3 mm
Dimension de filetage
Tr260x4
d
260 mm
d1
241.3 mm
préparé pour la pression d'huile
Non