Eriks

Manchon serrage hydraulique, série OHE, Tr220x4, Dia. d’arbre 203,2 mm, longueur 161 mm, Dia. de l’écrou 280 mm.

  • ERIKS:14587263
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

1 123,14 €/ Unitéhors TVA

1 359,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
H
Type
Hydraulic Adapter Sleeve
Diamètre d'arbre
203.2 mm
Dimension de filetage
Tr220x4
d
220 mm
d1
203.2 mm
préparé pour la pression d'huile
Non