Eriks

Manchon serrage hydraulique, série OHE, M 200x3, Dia. d’arbre 177,8 mm, longueur 120 mm, Dia. écrou 240 mm.

  • ERIKS:14587235
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

809,76 €/ Unitéhors TVA

979,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
H
Type
Hydraulic Adapter Sleeve
Diamètre d'arbre
177.8 mm
Dimension de filetage
M 200x3
d
200 mm
d1
177.8 mm
G
M 200x3
préparé pour la pression d'huile
Non