Eriks

Manchon serrage hydraulique, série OHE, M 170x3, Dia. d’arbre 152,4 mm, longueur 122 mm, Dia. d’écrou 220 mm.

  • ERIKS:14587180
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

492,54 €/ Unitéhors TVA

595,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
H
Type
Hydraulic Adapter Sleeve
Diamètre d'arbre
152.4 mm
Dimension de filetage
M 170x3
d
170 mm
d1
152.4 mm
G
M 170x3
préparé pour la pression d'huile
Non