Eriks

Manchon serrage hydraulique, série OHE, M 160x3, Dia. d'arbre 139,7 mm, longueur 93 mm, Dia. écrou 210 mm.

  • ERIKS:14587146
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

478,44 €/ Unitéhors TVA

578,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
H
Type
Hydraulic Adapter Sleeve
Diamètre d'arbre
139.7 mm
Dimension de filetage
M 160x3
d
160 mm
d1
139.7 mm
G
M 160x3
préparé pour la pression d'huile
Non