Eriks

Manchon serrage hydraulique, série OHE, M 160x3, Dia. d’arbre 139,7 mm, longueur 93 mm, Dia. de l’écrou 190 mm.

  • ERIKS:14587145
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

455,70 €/ Unitéhors TVA

551,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
H
Type
Hydraulic Adapter Sleeve
Diamètre d'arbre
139.7 mm
Dimension de filetage
M 160x3
d
160 mm
d1
139.7 mm
G
M 160x3
préparé pour la pression d'huile
Non