Eriks

Manchon serrage hydraulique, série OHE, M 160x3, Dia. d’arbre 139,7 mm, longueur 119 mm, Dia. écrou 210 mm.

  • ERIKS:14587153
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

462,06 €/ Unitéhors TVA

559,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
H
Type
Hydraulic Adapter Sleeve
Diamètre d'arbre
139.7 mm
Dimension de filetage
M 160x3
d
160 mm
d1
139.7 mm
G
M 160x3
préparé pour la pression d'huile
Non