Eriks

Manchon serrage hydraulique, série OHA, Tr380x5, Dia. d'arbre 354,01 mm, longueur 264 mm, Dia. d'écrou 490 mm.

  • ERIKS:14587402
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

5 864,40 €/ Unitéhors TVA

7 095,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
H
Type
Hydraulic Adapter Sleeve
Diamètre d'arbre
354.01 mm
Dimension de filetage
Tr380x5
d
380 mm
d1
354.01 mm
préparé pour la pression d'huile
Non