Eriks

Manchon serrage hydraulique, série OHA, Tr320x5, Dia. d’arbre 303,21 mm, longueur 226 mm, Dia. de l’écrou 380 mm.

  • ERIKS:14587362
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

3 661,20 €/ Unitéhors TVA

4 430,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
H
Type
Hydraulic Adapter Sleeve
Diamètre d'arbre
303.21 mm
Dimension de filetage
Tr320x5
d
320 mm
d1
303.21 mm
préparé pour la pression d'huile
Non