Eriks

Manchon serrage hydraulique, série OHA, Tr300x4, Dia. d’arbre 277,81 mm, longueur 210 mm, Dia. de l’écrou 360 mm.

  • ERIKS:14587348
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

3 122,16 €/ Unitéhors TVA

3 777,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
H
Type
Hydraulic Adapter Sleeve
Diamètre d'arbre
277.81 mm
Dimension de filetage
Tr300x4
d
300 mm
d1
277.81 mm
préparé pour la pression d'huile
Non