Eriks

Manchon serrage hydraulique, série OHA, Tr280x4, Dia. d'arbre 265,11 mm, longueur 224 mm, Dia. de l'écrou 350 mm.

  • ERIKS:14587335
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

3 567,24 €/ Unitéhors TVA

4 316,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
H
Type
Hydraulic Adapter Sleeve
Diamètre d'arbre
265.11 mm
Dimension de filetage
Tr280x4
d
280 mm
d1
265.11 mm
préparé pour la pression d'huile
Non