Eriks

Manchon serrage hydraulique, série OHA, Tr240x4, Dia. d’arbre 214,31 mm, longueur 199 mm, Dia. de l’écrou 300 mm.

  • ERIKS:14587290
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

1 816,38 €/ Unitéhors TVA

2 197,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
H
Type
Hydraulic Adapter Sleeve
Diamètre d'arbre
214.31 mm
Dimension de filetage
Tr240x4
d
240 mm
d1
214.31 mm
préparé pour la pression d'huile
Non