Eriks

Manchon serrage hydraulique, série OHA, Tr240x4, Dia. d'arbre 214,31 mm, longueur 169 mm, Dia. d'écrou 290 mm.

  • ERIKS:14587284
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

1 568,58 €/ Unitéhors TVA

1 897,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
H
Type
Hydraulic Adapter Sleeve
Diamètre d'arbre
214.31 mm
Dimension de filetage
Tr240x4
d
240 mm
d1
214.31 mm
préparé pour la pression d'huile
Non