Eriks

Manchon serrage hydraulique, série OHA, M 180x3, Dia. d’arbre 163,51 mm, longueur 109 mm, Dia. de l’écrou 230 mm.

  • ERIKS:14587195
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

537,72 €/ Unitéhors TVA

650,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
H
Type
Hydraulic Adapter Sleeve
Diamètre d'arbre
163.51 mm
Dimension de filetage
M 180x3
d
180 mm
d1
163.51 mm
G
M 180x3
préparé pour la pression d'huile
Non