Eriks

Manchon serrage hydraulique, série OHA, M 180x3, 163,51 mm Dia. d’arbre, 161 mm longueur, 230 mm Dia. écrou.

  • ERIKS:14587209
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

612,30 €/ Unitéhors TVA

740,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
H
Type
Hydraulic Adapter Sleeve
Diamètre d'arbre
163.51 mm
Dimension de filetage
M 180x3
d
180 mm
d1
163.51 mm
G
M 180x3
préparé pour la pression d'huile
Non