Eriks

Manchon serrage hydraulique, série OHA, M 170x3, Dia. d'arbre 150,81 mm, longueur 154 mm, Dia. de l'écrou 220 mm.

  • ERIKS:14587187
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

555,72 €/ Unitéhors TVA

672,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
H
Type
Hydraulic Adapter Sleeve
Diamètre d'arbre
150.81 mm
Dimension de filetage
M 170x3
d
170 mm
d1
150.81 mm
G
M 170x3
préparé pour la pression d'huile
Non