Eriks

Manchon serrage hydraulique, série OHA, M 160x3, Dia. d’arbre 138,11 mm, longueur 147 mm, Dia. de l’écrou 190 mm.

  • ERIKS:14587152
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

498,48 €/ Unitéhors TVA

603,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
H
Type
Hydraulic Adapter Sleeve
Diamètre d'arbre
138.11 mm
Dimension de filetage
M 160x3
d
160 mm
d1
138.11 mm
G
M 160x3
préparé pour la pression d'huile
Non